曜日別特売

充電式ハサミ

充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック充電式ハサミ - パオック
(8件のレビュー)

充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで

切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1
ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回内容量1台
取扱説明書:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58470151RES-3.6V
9,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【充電式でどこでも使える】充電式ハサミ
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58470151
2022-03-22
用途: 布を裁断
サービス業

裁断中、よく布がまきこまれて絡んで止まってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 58470151
2021-02-02
用途: 布の裁断
株式会社田幸製造業

以前はハサミで裁断してたので、時間もかかり切り口も汚かったが、電動で楽に早く、きれいに裁断出来、満足。

対象商品 : 58470151
2021-08-30
用途: 生地を裁断
卸売・小売業

充電を10回程度すると本体が使用できなくなるのが不満。
また、初回購入時 不具合品を購入してしまった。モノタロウ様に報告したが、対応がうまくできず、直接メーカーに交換してもらいました。不良品の交換は、どのようにモノタロウ様とすればいいのか教えてください。(メールはしたつもりです)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。不良品に関してのご連絡は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。詳しくは下記URLにも記載がございます。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 58470151
2020-03-19
用途: 段ボールの切断。
サービス業

スパーっと切れて気分がいいです。
ガイドをあてて正確な直線に切れるなら、カーペットの切断にも使ってみようと思います。

対象商品 : 58470151
2020-01-27
用途: 工業畳表(和紙表)の端切りに使用
タタミの小林商店製造業

厚みによって替え刃があるのが良い。切れ味も上々でした。

対象商品 : 58470151
2019-04-10
用途: 布生地のカット
有限会社デジアド製造業

今回で2台目の購入です。切れ味最高です!セットで付いているハードの刃の方も別の用途で試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58470151
2018-07-16
用途: ゴミに出す時
医療・福祉・介護関連業

ダンボールや茣蓙を処理する時に使用しましたが、よく切れました。操作も簡単でした。

対象商品 : 58470151
2014-06-13
用途: 厚紙のカット

思ったよりいいですね。充電式になっていますが、あえてコンセントから電源をとってもいいかも。
あと、刃物が若干ショボイのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする