ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA - ULVAC(アルバック)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1台
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。「DA-41D」「DA-81S」には、バランスポートが装備されています。これは、ポンプ室の1段側と2段側の圧力を均衡させ、真空起動を可能にするシステムです。吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48898062DA-41D398-150915710.3217336.5
114,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
48898071DA-41DK398-151714010.2202288
114,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
48898087DA-81S411-117618110.3217336.5
117,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
48898096DA-81SK418-260015310.2202288
117,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする