淡路マテリア
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58578231
90ES
25
1
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
58578247
90ES
32
1-1/4
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58578256
90ES
40
1-1/2
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
58578265
90ES
50
2
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
58578274
90ES
65
2-1/2
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578283
90ES
80
3
¥
5,430
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578292
90ES
100
4
¥
10,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材