曜日別特売

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ - 淡路マテリア
(1件のレビュー)
材質炭素鋼形状エルボ45°種類溶接継手内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5857830145EL151/2
1,180
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
5857831745EL203/4
1,180
979
1,077(税込)
翌々日出荷
5857832645EL251
1,180
979
1,077(税込)
当日出荷
5857833545EL321-1/4
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
5857834445EL401-1/2
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
5857835345EL502
1,840
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
5857836245EL652-1/2
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
5857837145EL803
3,440
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
5857838745EL1004
5,750
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58578301
2015-05-07
用途: 鉄パイプの加工

品質等は問題ありません。もう少し低価格になってくれればとてもありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする