淡路マテリア
溶接式管継手(黒)チーズ
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58578423
TEE
15
1/2
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578432
TEE
20
3/4
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578441
TEE
25
1
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
58578457
TEE
32
1-1/4
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578466
TEE
40
1-1/2
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578475
TEE
50
2
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
58578484
TEE
65
2-1/2
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578493
TEE
80
3
¥
7,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578502
TEE
100
4
¥
12,880
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材