淡路マテリア
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58578511
TEE
20×15
3/4×1/2
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578527
TEE
25×15
1×1/2
¥
2,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578536
TEE
25×20
1×3/4
¥
2,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578545
TEE
32×15
1・1/4×1/2
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578554
TEE
32×20
1・1/4×3/4
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578563
TEE
32×25
1・1/4×1
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578572
TEE
40×15
1・1/2×1/2
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578581
TEE
40×20
1・1/2×3/4
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578597
TEE
40×25
1・1/2×1
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578606
TEE
40×32
1・1/2×1・1/4
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578615
TEE
50×20
2×3/4
¥
4,120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578624
TEE
50×25
2×1
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578633
TEE
50×32
2×1・1/4
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578642
TEE
50×40
2×1・1/2
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578651
TEE
65×25
2・1/2×1
¥
6,440
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578667
TEE
65×32
2・1/2×1・1/4
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578676
TEE
65×40
2・1/2×1・1/2
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578685
TEE
65×50
2・1/2×2
¥
5,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578694
TEE
80×32
3×1・1/4
¥
8,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578703
TEE
80×40
3×1・1/2
¥
7,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578712
TEE
80×50
3×2
¥
7,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578721
TEE
80×65
3×2・1/2
¥
7,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578737
TEE
100×40
4×1・1/2
¥
13,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578746
TEE
100×50
4×2
¥
13,560
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578755
TEE
100×65
4×2・1/2
¥
12,320
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578764
TEE
100×80
4×3
¥
12,320
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材