【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother TN-26Jタイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Brother  TN-26Jタイプ(クイック式) - ノーブランド
(3件のレビュー)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

適合機種メーカーBrother適合メーカーBrother適合MFC-7840W/7340、DCP-7040/7030、HL-2170W/2140ブラック種別クイック式タイプトナーカートリッジTN-26J印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58533894TN-26J(クイック式リサイクル)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58533894
2021-05-15
用途: ファクスプリンター複合機用に
菅沼製作所製造業

もう三回ほど使用しています。純正に比べ少し消耗度は短いような気もしますが問題なく使用できています。FAXなどの使用頻度は減っているのでコスト的に助かります。

対象商品 : 58533894
2016-08-11
用途: 事務所の複合機
有限会社菱和空調サービス建設業・工事業

2回目の利用になります。最初のは、トナーの色が薄く良く、ありませんでしたが、今回のは純正と遜色なく良かったです。

対象商品 : 58533894
2015-08-06
用途: FAX用

2回目の購入です。きれいに印刷できています。コストで大変気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする