ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322タイプ(クイック式)
(1件のレビュー)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別
クイック式
適合
LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci
適合機種メーカー
Canon
タイプ
トナーカートリッジ322
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58534165
CRG-322 K ブラック(クイック式リサイクル)
ブラック
6500
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58534174
CRG-322 C シアン(クイック式リサイクル)
シアン
7500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58534183
CRG-322 M マゼンタ(クイック式リサイクル)
マゼンタ
7500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58534192
CRG-322 Y イエロー(クイック式リサイクル)
イエロー
7500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません