ノーブランド
クイック式リサイクル トナーカートリッジ カシオ N30
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合メーカー
カシオ対応
種別
クイック式リサイクル
適合
N3000/N3500/N3500-SC/N3600/N3600-SC
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
N3000:5,800枚、N3500:6,500枚
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58534691
N30-TSM-Nマゼンタ(クイック式リサイクル)
マゼンタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58534716
N30-TSY-Nイエロー(クイック式リサイクル)
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58534655
N30-TSK-Nブラック(クイック式リサイクル)
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58534673
N30-TSC-Nシアン(クイック式リサイクル)
シアン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください