ノーブランド
クイック式リサイクル トナーカートリッジ カシオ N30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
58534655
品番
N30-TSK-Nブラック(クイック式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合メーカー
カシオ対応
色
ブラック
種別
クイック式リサイクル
適合
N3000/N3500/N3500-SC/N3600/N3600-SC
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
N3000:5,800枚、N3500:6,500枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません