ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C220シリーズカラー(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行いストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
種別
クイック式
適合機種メーカー
RICOH
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2000
適合
IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL
タイプ
トナーカートリッジC220
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
備考
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58536292
イプシオ SPトナー シアンC220(クイック式リサイクル)
シアン
-
リコー対応
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58536317
イプシオ SPトナー マゼンタC220(クイック式リサイクル)
マゼンタ
-
リコー対応
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58536335
イプシオ SPトナー イエローC220(クイック式リサイクル)
イエロー
-
リコー対応
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
60526575
SPトナーC220 K
ブラック
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません