ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合
IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M
種別
クイック式
タイプ
トナーカートリッジC310
適合機種メーカー
RICOH
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
5000
適合メーカー
リコー対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58536344
イプシオ SPトナー ブラックC310H(クイック式リサイクル)
ブラック
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58536362
イプシオ SPトナー シアンC310H(クイック式リサイクル)
シアン
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
58536387
イプシオ SPトナー マゼンタC310H(クイック式リサイクル)
マゼンタ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
58536405
イプシオ SPトナー イエローC310H(クイック式リサイクル)
イエロー
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません