ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C820Hシリーズカラー(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合
IPSIO SP C821/820
タイプ
トナーカートリッジC820
種別
クイック式
適合機種メーカー
RICOH
適合メーカー
リコー対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58536423
イプシオ SPトナー ブラックC820H(クイック式リサイクル)
ブラック
20000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58536432
イプシオ SPトナー シアンC820H(クイック式リサイクル)
シアン
15000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58536441
イプシオ SPトナー マゼンタC820H(クイック式リサイクル)
マゼンタ
15000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58536457
イプシオ SPトナー イエローC820H(クイック式リサイクル)
イエロー
15000
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません