淡路マテリア
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼(SGP)
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全25種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58578773
RC
20×15
3/4×1/2
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
58578782
RC
25×15
1×1/2
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578791
RC
25×20
1×3/4
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
58578807
RC
32×20
1-1/4×3/4
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578816
RC
32×25
1-1/4×1
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578825
RC
40×15
1-1/2×1/2
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578834
RC
40×20
1-1/2×3/4
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578843
RC
40×25
1-1/2×1
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578852
RC
40×32
1-1/2×1-1/4
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578861
RC
50×20
2×3/4
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578877
RC
50×25
2×1
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
58578886
RC
50×32
2×1-1/4
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
58578895
RC
50×40
2×1-1/2
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578904
RC
65×25
2-1/2×1
¥
4,110
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578913
RC
65×32
2-1/2×1-1/4
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578922
RC
65×40
2-1/2×1-1/2
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
58578931
RC
65×50
2-1/2×2
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
58578947
RC
80×32
3×1-1/4
¥
4,790
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578956
RC
80×40
3×1-1/2
¥
3,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
58578965
RC
80×50
3×2
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58578974
RC
80×65
3×2-1/2
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578983
RC
100×40
4×1-1/2
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58578992
RC
100×50
4×2
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579001
RC
100×65
4×2-1/2
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
58579017
RC
100×80
4×3
¥
4,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材