淡路マテリア
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579026
RE
20×15
3/4×1/2
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579035
RE
25×15
1×1/2
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579044
RE
25×20
1×3/4
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579053
RE
32×20
1-1/4×3/4
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579062
RE
32×25
1-1/4×1
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579071
RE
40×15
1-1/2×1/2
¥
4,390
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579087
RE
40×20
1-1/2×3/4
¥
3,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579096
RE
40×25
1-1/2×1
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579105
RE
40×32
1-1/2×1-1/4
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
58579114
RE
50×20
2×3/4
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579123
RE
50×25
2×1
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579132
RE
50×32
2×1-1/4
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579141
RE
50×40
2×1-1/2
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579157
RE
65×25
2-1/2×1
¥
7,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579166
RE
65×32
2-1/2×1-1/4
¥
6,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579175
RE
65×40
2-1/2×1-1/2
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579184
RE
65×50
2-1/2×2
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579193
RE
80×32
3×1-1/4
¥
8,810
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579202
RE
80×40
3×1-1/2
¥
7,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579211
RE
80×50
3×2
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579227
RE
80×65
3×2-1/2
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579236
RE
100×40
4×1-1/2
¥
13,370
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579245
RE
100×50
4×2
¥
11,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579254
RE
100×65
4×2-1/2
¥
11,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579263
RE
100×80
4×3
¥
6,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材