淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
(1件のレビュー)
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579272
G90EL
15
1/2
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579281
G90EL
20
3/4
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579297
G90EL
25
1
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579306
G90EL
32
1-1/4
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579315
G90EL
40
1-1/2
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
58579324
G90EL
50
2
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579333
G90EL
65
2-1/2
¥
5,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579342
G90EL
80
3
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579351
G90EL
100
4
¥
12,680
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材