淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579367
G90ES
25
1
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579376
G90ES
32
1・1/4
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579385
G90ES
40
1・1/2
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579394
G90ES
50
2
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579403
G90ES
65
2・1/2
¥
5,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579412
G90ES
80
3
¥
6,040
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579421
G90ES
100
4
¥
10,020
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材