淡路マテリア
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579437
G45EL
15
1/2
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58579446
G45EL
20
3/4
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579455
G45EL
25
1
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579464
G45EL
32
1・1/4
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579473
G45EL
40
1・1/2
¥
1,830
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579482
G45EL
50
2
¥
2,930
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579491
G45EL
65
2・1/2
¥
4,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579507
G45EL
80
3
¥
5,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579516
G45EL
100
4
¥
10,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材