淡路マテリア
溶接式管継手(白)45°ショートエルボ
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579525
G45ES
65
2・1/2
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579534
G45ES
80
3
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579543
G45ES
100
4
¥
8,770
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材