曜日別特売

溶接式管継手(白)チーズ

溶接式管継手(白)チーズ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)チーズ - 淡路マテリア
材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ種類溶接式管継手内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58579552GTEE203/4
3,860
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579561GTEE251
4,080
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579577GTEE321-1/4
4,490
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579586GTEE401-1/2
4,490
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579595GTEE502
6,470
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579604GTEE652-1/2
10,180
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579613GTEE803
12,860
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579622GTEE1004
18,750
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする