曜日別特売

溶接式管継手(白)同心レジューサ

溶接式管継手(白)同心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)同心レジューサ - 淡路マテリア
材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58579884GRC25×151×1/2
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
58579893GRC25×201×3/4
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579902GRC32×201-1/4×3/4
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579911GRC32×251-1/4×1
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579927GRC40×151-1/2×1/2
4,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58579936GRC40×201-1/2×3/4
3,940
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579945GRC40×251-1/2×1
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579954GRC40×321-1/2×1-1/4
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
58579963GRC50×202×3/4
5,290
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579972GRC50×252×1
4,410
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579981GRC50×322×1-1/4
2,810
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58579997GRC50×402×1-1/2
2,810
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580006GRC65×322-1/2×1-1/4
6,150
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580015GRC65×402-1/2×1-1/2
3,860
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580024GRC65×502-1/2×2
3,860
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580033GRC80×323×1-1/4
8,920
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580042GRC80×403×1-1/2
7,420
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580051GRC80×503×2
4,660
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580067GRC80×653×2-1/2
4,660
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580076GRC100×404×1-1/2
13,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580085GRC100×504×2
11,070
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580094GRC100×654×2-1/2
11,070
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580103GRC100×804×3
6,960
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする