淡路マテリア
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580304
90EL
15
1/2
SCH40
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580313
90EL
20
3/4
SCH40
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580322
90EL
25
1
SCH40
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580331
90EL
32
1-1/4
SCH40
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580347
90EL
40
1-1/2
SCH40
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580356
90EL
50
2
SCH40
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580365
90EL
65
2-1/2
SCH40
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580374
90EL
80
3
SCH40
¥
8,080
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580383
90EL
100
4
SCH40
¥
15,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材