淡路マテリア
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580557
90ES
25
1
SCH80
¥
4,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580566
90ES
32
1・1/4
SCH80
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580575
90ES
40
1・1/2
SCH80
¥
4,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580584
90ES
50
2
SCH80
¥
7,220
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580593
90ES
65
2・1/2
SCH80
¥
10,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
58580602
90ES
80
3
SCH80
¥
13,970
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580611
90ES
100
4
SCH80
¥
25,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材