淡路マテリア
溶接式管継手(黒)45°ショートエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580803
45ES
65
2・1/2
¥
5,210
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580812
45ES
80
3
¥
6,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580821
45ES
100
4
¥
11,660
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材