淡路マテリア
溶接式管継手(黒)チーズ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
チーズ
色
黒
種類
溶接式管継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58580864
TEE
15
1/2
SCH40
¥
5,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580873
TEE
20
3/4
SCH40
¥
5,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580882
TEE
25
1
SCH40
¥
5,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580891
TEE
32
1-1/4
SCH40
¥
5,890
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580907
TEE
40
1-1/2
SCH40
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580916
TEE
50
2
SCH40
¥
8,180
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580925
TEE
65
2-1/2
SCH40
¥
13,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580934
TEE
80
3
SCH40
¥
18,520
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580943
TEE
100
4
SCH40
¥
27,460
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材