曜日別特売

溶接式管継手(黒)径違いチーズ

溶接式管継手(黒)径違いチーズ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)径違いチーズ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状径違いチーズ種類溶接式管継手内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58580952TEE20×153/4×1/2SCH40
6,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580961TEE25×151×1/2SCH40
6,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580977TEE25×201×3/4SCH40
6,110
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580986TEE32×151-1/4×1/2SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
58580995TEE32×201-1/4×3/4SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58581004TEE32×251-1/4×1SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581013TEE40×151-1/2×1/2SCH40
7,100
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581022TEE40×201-1/2×3/4SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581031TEE40×251-1/2×1SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58581047TEE40×321-1/2×1-1/4SCH40
6,460
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581056TEE50×202×3/4SCH40
9,910
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58581065TEE50×252×1SCH40
8,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581074TEE50×322×1-1/4SCH40
8,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581083TEE50×402×1-1/2SCH40
8,950
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581092TEE65×252-1/2×1SCH40
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581101TEE65×322-1/2×1-1/4SCH40
14,690
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581117TEE65×402-1/2×1-1/2SCH40
14,690
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581126TEE65×502-1/2×2SCH40
14,690
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581135TEE80×323×1-1/4SCH40
22,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581144TEE80×403×1-1/2SCH40
20,410
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581153TEE80×503×2SCH40
20,410
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581162TEE80×653×2-1/2SCH40
20,410
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581171TEE100×404×1-1/2SCH40
33,190
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581187TEE100×504×2SCH40
33,190
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581196TEE100×654×2-1/2SCH40
30,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581205TEE100×804×3SCH40
30,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする