曜日別特売

溶接式管継手(黒)チーズ

溶接式管継手(黒)チーズ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)チーズ - 淡路マテリア
種別SCH80材質炭素鋼形状チーズ種類溶接式管継手内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58581214TEE151/2SCH80
10,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581223TEE203/4SCH80
10,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581232TEE251SCH80
10,240
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581241TEE321-1/4SCH80
11,480
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581257TEE401-1/2SCH80
11,480
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581266TEE502SCH80
14,360
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581275TEE652-1/2SCH80
18,840
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581284TEE803SCH80
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581293TEE1004SCH80
41,090
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする