曜日別特売

BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具

BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 - マスプロ電工BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 - マスプロ電工
(3件のレビュー)

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1内容量1組(2個)
注意
※沖縄地区は使用できません。
※ナットやワッシャーが付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58564046MSK76
4,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58564046
2021-06-29
用途: コン柱の腕木にパイプを留めるとき

ハムのアンテナを立てるために購入しました。鉄製ですが、亜鉛ドブ付けメッキが施されていてステンレス同様の耐錆性がありそうです。くわえられるパイプ径も大きく、Uボルトの足も十分に長いので活用の場は広いと思います。私は、コン柱の腕木(厚さ45mm)に使用しました。

対象商品 : 58564046
2019-07-23
用途: FMアンテナ(8素子)設置に
その他業種

地上杭(鋼管杭)とアンテナポール(約4m)を固定するために購入(上下2個)。念のために支線を張っているが強度的には当該金具に負うところが多い(がっしりと固定され台風に耐えている)。素材は所謂 "ドブ浸け" で錆の心配はない(溶融亜鉛メッキは鉄塔工事等に多用されている)。

1が参考にしています
対象商品 : 58564046
2017-09-17
用途: 60cm衛星テレビアンテナの取り付け
建設業・工事業

さびが心配で、ステンレス仕様があればよい。
また山形Uボルトが長いのがあればよい。
今回は100cm用を利用したが大きすぎて見栄えが悪いので、60cm用もほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする