曜日別特売

BS・CSアンテナ用フェンスマスト

BS・CSアンテナ用フェンスマスト - マスプロ電工BS・CSアンテナ用フェンスマスト - マスプロ電工
(1件のレビュー)

小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58564152BM60BS・CSアンテナ:60~75cm約3
15,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
58564134BM45ベランダ:柵(角柱)、BS・CSアンテナ口径50cm以下、小型地上デジタルアンテナ約2.2
5,900
取扱い終了
返品不可
58564143BM75BS・CSアンテナ:60cm以下約6.4
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58564152
2019-06-06
用途: アンテナの設置
製造業

表面処理がしっかりしたメッキなので、長持ちしてくれそうです。
作りが頑丈なので、マスト付け足してFMアンテナの高さを稼ぎたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする