曜日別特売

UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用

UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用 - マスプロ電工
(1件のレビュー)
仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58565001MXHUD-P
7,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58565001
2019-04-20
用途: アンテナの混合

台風でアンテナが倒れて復旧後少しづつ感度が悪くなり
多分混合器が濡れたせいだと思い今回交換
大阪局はバッチリだったが、サンテレビは変更前の
は受信感度70以上あったが、
変更後は55ぐらいに下がった
受信に問題はないのでOKとする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする