曜日別特売

アンテナ支線止めくぎ

アンテナ支線止めくぎ - マスプロ電工
(2件のレビュー)

支線を軒下などに固定します。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58565236N10-P
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58565236
2024-05-24
用途: テレビアンテナの取り付け支線固定用に
農・林・水産業

今回は、雨樋のしっかりした金具に支線を固定するように工事したため出番がありませんでしたが、予備として保管し、出番を待ちます。☆3つですが、使用しなかったため普通にしています。使用時には、再評価したいと思います。

対象商品 : 58565236
2015-11-12
用途: テレビアンテナ設置

アンテナ設置用支線を止める為に購入しました。亜鉛メッキが施されているので、耐久性はあるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする