曜日別特売

サイドベース

サイドベース - マスプロ電工サイドベース - マスプロ電工サイドベース - マスプロ電工サイドベース - マスプロ電工サイドベース - マスプロ電工
(4件のレビュー)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS内容量1個
注意
※U2SWL、U2SWLV、U2SWL20、U2SWL20B、U2SWL24、U144NP、LS14、LS20、LS14TMH、LS20TMHは取付けられません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58565464SB22SUHFアンテナ(1台)設置用約0.622~25.4
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58565482SB30SUHFアンテナ(1台)設置用約1.420~32
8,170
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58565491SB3220UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用約1.320~32
6,330
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58565507SB3230UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用約1.520~32
7,130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
58565437SB3220SUHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用約1.222~32
6,000
取扱い終了
58565446SB3230SUHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用約1.420~32
7,000
取扱い終了
返品不可
58565455SB13SUHFアンテナ(1台)設置用約0.822~32
4,000
取扱い終了
返品不可
58565473SB25SUHFアンテナ(1台)設置用約0.716~25.4
2,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 新設

FMアンテナと納入
即 外壁に取り付けられました
丈夫そうです

対象商品 : 58565491
2022-07-07
用途: BSアンテナつける時

軸?が太いのでBSと地デジをつけても大丈夫そう。
細いのはBSつけないでくださいと書いてあるだけあって揺れます。

対象商品 : 58565464
2021-04-25
用途: リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

まとめて購入ができました。価格も安いので必要な物を順位でき便利です。

対象商品 : 58565464
2019-03-17
用途: 軒下ライトの電線引き込み用

アンテナ支柱には無理ですが電線引き込み用には十分な強度があると思います。値段の高いものも検討しましたが、この商品にしてよかったと思います。塗装より錆にも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする