曜日別特売

フェンス用マスト固定金具 ステンレス製

フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 - マスプロ電工フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 - マスプロ電工
(3件のレビュー)

フェンスにマストを取付けるための金具です。

仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58565884BMK32A-P
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-12
用途: アンテナマストの取り付け
サービス業

太めの角柱に安心して取り付けられます。
 柱に取り付けるバンドのほうはよいのですが、、、マストを取り付ける時にマスト径が最大に近い場合、小さい蝶ねじをギリギリいっぱい緩めるか、または外す必要があるので、気を付けないと蝶ねじを落とします。

対象商品 : 58565884
2020-01-11
用途: アンテナをベランダに取り付けます。
不動産業

サイズ的にも機能的にも優れモノです。そもそもDIY店では全く販売していない部品です。

対象商品 : 58565884
2015-05-31
用途: 無線用のアンテナ取り付け

片手で取り付けができ作業がスムーズに出来た。
取り外し時のロック解除を簡単にレリーズできればもっと良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする