曜日別特売

マスト用取付金具

マスト用取付金具 - マスプロ電工
(2件のレビュー)

住宅用鋼管引込小柱用。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58566137SKPM32
20,50013,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58566137
2019-10-13
用途: パナソニック製すっきりポールのTVアンテナ取り付け用

純正品よりも安価ですが肉厚の部材に十分なメッキがされていて長期使用に耐えると思われます。114mmのポール用ですが、多少の太さの融通は利くようです。ポールと同色ではありませんが、それを許容できるならおすすめです。

対象商品 : 58566137
2013-08-03
用途: スッキリポールを利用したアンテナの架設

プロのアンテナの様な高級感が在り、スッキリポールに使用しても文句が出ません。
少し値が張りますが、他の取り付け金具に比べると構造がしっかりしているので、安心感も持って貰えます。
普通にクランプを締めれば、垂直の芯は出ますが、ポールが真っ直ぐに立っていない場合に、この金具で大きく調整するのは難しいですね。 まずポールを真っ直ぐに立てましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする