曜日別特売

伸縮型サイドベース(耐久型)

伸縮型サイドベース(耐久型) - マスプロ電工
(2件のレビュー)

軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。

仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※BS・CSアンテナは、マスト取付部の上端から60cm以内のマスト(位置)に取付けて下さい。
※U2SWL、U2SWLV、U2SWL20、U2SWL20B、U2SWL24、U144NP、LS14、LS20、LS14TMH、LS20TMHは取付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58566654SB32K51
14,400
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58566654
2019-06-26
用途: アンテナ移設工事
北播防犯設備商会電気・ガス・熱供給・水道業

取付金具が、非常にしっかりしていて軒下取付に大変便利で役に立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 58566654
2017-11-17
用途: (マスプロ)アンテナFM-8を取り付けした為!
山本 機械農・林・水産業

非常に良かったのですが、マストを固定する金具の長さが少し短いようです、改善してみてはどうですか、後5センチ以上はほしいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする