淡路マテリア
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
内容量
1個
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58581765
RC
20×15
3/4×1/2
SCH80
¥
3,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581774
RC
25×15
1×1/2
SCH80
¥
3,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581783
RC
25×20
1×3/4
SCH80
¥
3,270
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581792
RC
32×20
1-1/4×3/4
SCH80
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581801
RC
32×25
1-1/4×1
SCH80
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581817
RC
40×20
1-1/2×3/4
SCH80
¥
5,310
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581826
RC
40×25
1-1/2×1
SCH80
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581835
RC
40×32
1-1/2×1-1/4
SCH80
¥
3,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581844
RC
50×20
2×3/4
SCH80
¥
8,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581853
RC
50×25
2×1
SCH80
¥
7,410
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581862
RC
50×32
2×1-1/4
SCH80
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581871
RC
50×40
2×1-1/2
SCH80
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581887
RC
65×32
2-1/2×1-1/4
SCH80
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581896
RC
65×40
2-1/2×1-1/2
SCH80
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581905
RC
65×50
2-1/2×2
SCH80
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581914
RC
80×40
3×1-1/2
SCH80
¥
11,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581923
RC
80×50
3×2
SCH80
¥
7,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581932
RC
80×65
3×2-1/2
SCH80
¥
7,940
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581941
RC
100×40
4×1-1/2
SCH80
¥
21,230
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581957
RC
100×50
4×2
SCH80
¥
17,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581966
RC
100×65
4×2-1/2
SCH80
¥
17,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58581975
RC
100×80
4×3
SCH80
¥
11,830
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材