曜日別特売

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(黒)偏心レジューサ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状偏心レジューサー種類溶接継手内容量1個
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58581984RE20×153/4×1/2SCH40
3,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58581993RE25×151×1/2SCH40
3,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582002RE25×201×3/4SCH40
3,940
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582011RE32×201-1/4×3/4SCH40
4,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582027RE32×251-1/4×1SCH40
4,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582036RE40×201-1/2×3/4SCH40
7,530
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582045RE40×251-1/2×1SCH40
4,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582054RE40×321-1/2×1-1/4SCH40
4,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582063RE50×202×3/4SCH40
10,110
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582072RE50×252×1SCH40
8,420
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582081RE50×322×1-1/4SCH40
4,770
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582097RE50×402×1-1/2SCH40
4,770
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582106RE65×252-1/2×1SCH40
14,380
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582115RE65×322-1/2×1-1/4SCH40
11,980
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582124RE65×402-1/2×1-1/2SCH40
6,740
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582133RE65×502-1/2×2SCH40
6,740
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582142RE80×403×1-1/2SCH40
14,410
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582151RE80×503×2SCH40
8,120
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582167RE80×653×2-1/2SCH40
8,120
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582176RE100×404×1-1/2SCH40
25,210
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582185RE100×504×2SCH40
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582194RE100×654×2-1/2SCH40
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582203RE100×804×3SCH40
11,840
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする