淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
呼び厚さ
SCH40
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582571
90EL
15
1/2
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582587
90EL
20
3/4
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582596
90EL
25
1
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582605
90EL
32
1-1/4
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582614
90EL
40
1-1/2
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582623
90EL
50
2
¥
5,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582632
90EL
65
2-1/2
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582641
90EL
80
3
¥
11,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582657
90EL
100
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材