淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582754
90ES
25
1
¥
4,310
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582763
90ES
32
1・1/4
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582772
90ES
40
1・1/2
¥
4,480
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582781
90ES
50
2
¥
5,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582797
90ES
65
2・1/2
¥
9,190
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582806
90ES
80
3
¥
12,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58582815
90ES
100
4
¥
20,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材