淡路マテリア
溶接式管継手(白)90°ショートエルボ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582824
90ES
25
1
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582833
90ES
32
1・1/4
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582842
90ES
40
1・1/2
¥
5,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582851
90ES
50
2
¥
9,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582867
90ES
65
2・1/2
¥
12,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582876
90ES
80
3
¥
17,730
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582885
90ES
100
4
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材