淡路マテリア
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
エルボ45°
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58582982
45EL
15
1/2
¥
5,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58582991
45EL
20
3/4
¥
5,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583007
45EL
25
1
¥
5,270
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583016
45EL
32
1・1/4
¥
5,470
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583025
45EL
40
1・1/2
¥
5,470
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583034
45EL
50
2
¥
9,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583043
45EL
65
2・1/2
¥
13,790
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583052
45EL
80
3
¥
18,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583061
45EL
100
4
¥
31,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材