曜日別特売

溶接式管継手(白)径違いチーズ

溶接式管継手(白)径違いチーズ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)径違いチーズ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状チーズ種類溶接継手内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58583226TEE20×153/4×1/2SCH40
7,750
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583235TEE25×151×1/2SCH40
7,750
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583244TEE25×201×3/4SCH40
7,750
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583253TEE32×151・1/4×1/2SCH40
8,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583262TEE32×201・1/4×3/4SCH40
8,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583271TEE32×251・1/4×1SCH40
8,150
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583287TEE40×151・1/2×1/2SCH40
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583296TEE40×201・1/2×3/4SCH40
8,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583305TEE40×251・1/2×1SCH40
8,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583314TEE40×321・1/2×1・1/4SCH40
8,150
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583323TEE50×202×3/4SCH40
12,520
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583332TEE50×252×1SCH40
11,330
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583341TEE50×322×1・1/4SCH40
11,330
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583357TEE50×402×1・1/2SCH40
11,330
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583366TEE65×252・1/2×1SCH40
20,550
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583375TEE65×322・1/2×1・1/4SCH40
18,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583384TEE65×402・1/2×1・1/2SCH40
18,680
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583393TEE65×502・1/2×2SCH40
18,680
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583402TEE80×323×1・1/4SCH40
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583411TEE80×403×1・1/2SCH40
25,840
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583427TEE80×503×2SCH40
25,840
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583436TEE80×653×2・1/2SCH40
25,840
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583445TEE100×404×1・1/2SCH40
42,170
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583454TEE100×504×2SCH40
42,170
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583463TEE100×654×2・1/2SCH40
38,330
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
58583472TEE100×804×3SCH40
38,330
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする