淡路マテリア
溶接式管継手(白)同心レジューサ
種別
SCH40
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
白
種類
溶接継手
内容量
1個
全24種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20×15
25×15
25×20
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
3/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58583795
RC
20×15
3/4×1/2
SCH40
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583804
RC
25×15
1×1/2
SCH40
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583813
RC
25×20
1×3/4
SCH40
¥
3,660
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583822
RC
32×20
1-1/4×3/4
SCH40
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583831
RC
32×25
1-1/4×1
SCH40
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583847
RC
40×20
1-1/2×3/4
SCH40
¥
5,630
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
58583856
RC
40×25
1-1/2×1
SCH40
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583865
RC
40×32
1-1/2×1-1/4
SCH40
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583874
RC
50×20
2×3/4
SCH40
¥
7,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583883
RC
50×25
2×1
SCH40
¥
6,490
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583892
RC
50×32
2×1-1/4
SCH40
¥
4,310
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
58583901
RC
50×40
2×1-1/2
SCH40
¥
4,310
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583917
RC
65×25
2-1/2×1
SCH40
¥
11,030
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58583926
RC
65×32
2-1/2×1-1/4
SCH40
¥
9,190
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583935
RC
65×40
2-1/2×1-1/2
SCH40
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583944
RC
65×50
2-1/2×2
SCH40
¥
6,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583953
RC
80×32
3×1-1/4
SCH40
¥
13,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583962
RC
80×40
3×1-1/2
SCH40
¥
11,150
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58583971
RC
80×50
3×2
SCH40
¥
7,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583987
RC
80×65
3×2-1/2
SCH40
¥
7,390
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58583996
RC
100×40
4×1-1/2
SCH40
¥
19,470
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584005
RC
100×50
4×2
SCH40
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584014
RC
100×65
4×2-1/2
SCH40
¥
16,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584023
RC
100×80
4×3
SCH40
¥
10,860
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材