曜日別特売

溶接式管継手(白)同心レジューサ

溶接式管継手(白)同心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)同心レジューサ - 淡路マテリア
種別SCH80材質炭素鋼形状同心レジューサー種類溶接継手内容量1個
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58584032RC20×153/4×1/2SCH80
4,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584041RC25×151×1/2SCH80
4,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584057RC25×201×3/4SCH80
4,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584066RC32×201-1/4×3/4SCH80
4,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584075RC32×251-1/4×1SCH80
4,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584084RC40×201-1/2×3/4SCH80
7,480
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584093RC40×251-1/2×1SCH80
4,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584102RC40×321-1/2×1-1/4SCH80
4,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584111RC50×202×3/4SCH80
12,940
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584127RC50×252×1SCH80
10,790
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584136RC50×322×1-1/4SCH80
7,220
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584145RC50×402×1-1/2SCH80
7,220
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584154RC65×322-1/2×1-1/4SCH80
13,290
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584163RC65×402-1/2×1-1/2SCH80
8,920
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584172RC65×502-1/2×2SCH80
8,920
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584181RC80×403×1-1/2SCH80
17,360
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584197RC80×503×2SCH80
11,610
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584206RC80×653×2-1/2SCH80
11,610
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584215RC100×404×1-1/2SCH80
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584224RC100×504×2SCH80
25,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584233RC100×654×2-1/2SCH80
25,820
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584242RC100×804×3SCH80
17,230
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする