曜日別特売

溶接式管継手(白)偏心レジューサ

溶接式管継手(白)偏心レジューサ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)偏心レジューサ - 淡路マテリア
種別SCH40材質炭素鋼形状偏心レジューサー種類溶接継手内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58584251RE20×153/4×1/2SCH40
5,740
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584267RE25×151×1/2SCH40
5,740
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584276RE25×201×3/4SCH40
5,740
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584285RE32×201-1/4×3/4SCH40
5,960
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584294RE32×251-1/4×1SCH40
5,960
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584303RE40×201-1/2×3/4SCH40
10,610
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584312RE40×251-1/2×1SCH40
5,960
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584321RE40×321-1/2×1-1/4SCH40
5,960
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
58584337RE50×202×3/4SCH40
14,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584346RE50×252×1SCH40
12,250
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584355RE50×322×1-1/4SCH40
6,930
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584364RE50×402×1-1/2SCH40
6,930
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584373RE65×252-1/2×1SCH40
20,920
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584382RE65×322-1/2×1-1/4SCH40
17,430
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584391RE65×402-1/2×1-1/2SCH40
9,840
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584407RE65×502-1/2×2SCH40
9,840
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584416RE80×403×1-1/2SCH40
21,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584425RE80×503×2SCH40
11,870
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584434RE80×653×2-1/2SCH40
11,870
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584443RE100×404×1-1/2SCH40
36,790
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584452RE100×504×2SCH40
30,650
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
58584461RE100×654×2-1/2SCH40
30,650
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58584477RE100×804×3SCH40
17,280
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする