曜日別特売

溶接式管継手(白)キャップ

溶接式管継手(白)キャップ - 淡路マテリア溶接式管継手(白)キャップ - 淡路マテリア
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼種別SCH40呼び厚さSCH40内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
限界厚さ(mm)
寸法E(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58584662CAP151/221.7-25.4-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584671CAP203/427.2-25.4-
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584687CAP25134.0-38.1-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584696CAP321・1/442.7-38.1-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584705CAP401・1/248.6-38.1-
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584714CAP50260.55.538.144.5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584723CAP652・1/276.37.038.150.8
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584732CAP80389.17.650.863.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58584741CAP1004114.38.663.576.2
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする