MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径R(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58585091
LJ
(最大)3.0(最小)1.5
21.7
30.0
51.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585107
LJ
(最大)3.0(最小)1.5
27.2
30.0
56.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585116
LJ
(最大)3.0(最小)1.5
34.0
50.0
67.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585125
LJ
(最大)4.0(最小)2.0
42.7
50.0
76.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585134
LJ
(最大)4.0(最小)2.0
48.6
50.0
81.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
58585143
LJ
(最大)4.0(最小)2.0
60.5
50.0
96.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585152
LJ
(最大)5.0(最小)2.5
76.3
50.0
116.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585161
LJ
(最大)5.0(最小)2.5
89.1
50.0
126.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585177
LJ
(最大)5.0(最小)2.5
114.3
50.0
151.0
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材