MIEテクノ
溶接式管継手(ステンレス)チーズ
材質
ステンレス鋼
形状
チーズ
種類
突合せ溶接式管継手
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58585186
TEE
15
1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585195
TEE
20
3/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585204
TEE
25
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
58585213
TEE
32
1・1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585222
TEE
40
1・1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
58585231
TEE
50
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
58585247
TEE
65
2・1/2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585256
TEE
80
3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585265
TEE
100
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材