溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ - MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状径違いチーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc呼び厚さSCH10S内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58585274TEE20×153/4×1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585283TEE25×151×1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585292TEE25×201×3/4
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58585301TEE32×151-1/4×1/2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585317TEE32×201-1/4×3/4
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585326TEE32×251-1/4×1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585335TEE40×201-1/2×3/4
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585344TEE40×251-1/2×1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585353TEE40×321-1/2×1-1/4
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585362TEE50×252×1
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585371TEE50×322×1-1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
58585387TEE50×402×1-1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585396TEE65×322-1/2×1-1/4
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585405TEE65×402-1/2×1-1/2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585414TEE65×502-1/2×2
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585423TEE80×403×1-1/2
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585432TEE80×503×2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585441TEE80×653×2-1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585457TEE100×504×2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585466TEE100×654×2-1/2
オープン
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585475TEE100×804×3
オープン
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする