溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ - MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ - MIEテクノ
材質ステンレス鋼形状同心レジューサー種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc呼び厚さSCH10SCH内容量1個
全21種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58585484RC20×153/4×1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585493RC25×151×1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58585502RC25×201×3/4
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585511RC32×151-1/4×1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585527RC32×201-1/4×3/4
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585536RC32×251-1/4×1
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585545RC40×201-1/2×3/4
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
58585554RC40×251-1/2×1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585563RC40×321-1/2×1-1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585572RC50×252×1
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585581RC50×322×1-1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585597RC50×402×1-1/2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585606RC65×322-1/2×1-1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585615RC65×402-1/2×1-1/2
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585624RC65×502-1/2×2
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585633RC80×403×1-1/2
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585642RC80×503×2
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585651RC80×653×2-1/2
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585667RC100×504×2
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585676RC100×654×2-1/2
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
58585685RC100×804×3
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする